SLASH
ナイロンウィンドブレーカー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブルー
イエロー
ケイコウイエロー
ネイビー
パープル
ブラック
ブルー
ワイン
サイズ
M
3L
L
LL
M
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73530750
品番
990
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
M
胸囲(cm)
110
着丈(cm)
65
裄丈(cm)
82
混率(%)
ナイロン100
素材
シレー加工 撥水加工
色番
30