990 ナイロンウィンドブレーカー SLASH 73530768

990 ナイロンウィンドブレーカー SLASH 73530768
990 ナイロンウィンドブレーカー SLASH 73530768

ナイロンウィンドブレーカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ブルー
サイズLL
内容量1着注文コード73530768品番990
販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198
色
ブルー
サイズ
LL
胸囲(cm)
118
着丈(cm)
69
裄丈(cm)
86
混率(%)
ナイロン100
素材
シレー加工 撥水加工
色番
30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする