0551 ソフィスリペルウィンドブレーカー SLASH 73532999

0551 ソフィスリペルウィンドブレーカー SLASH 73532999
0551 ソフィスリペルウィンドブレーカー SLASH 73532999
0551 ソフィスリペルウィンドブレーカー SLASH 73532999

ソフィスリペルウィンドブレーカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ピンブラック
サイズS
内容量1着注文コード73532999品番0551
販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

フッ素フリー撥水剤で加工した高耐久リップストップ。大胆なプリントデザインを反映したスポーティスタイル。ヘルメット着用時の使用感に配慮した大型フード。

色
ピンブラック
サイズ
S
胸囲(cm)
110
着丈(cm)
70
裄丈(cm)
82
混率(%)
ポリエステル:100
素材
マイクロリップストップ 撥水・防汚加工 防風
色番
86

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする