曜日別特売
5111-001-5l Auto-Bi 防炎つなぎ服 5111番 AUTO-BI(山田辰) 73534977

5111-001-5l Auto-Bi 防炎つなぎ服 5111番 AUTO-BI(山田辰) 73534977
5111-001-5l Auto-Bi 防炎つなぎ服 5111番 AUTO-BI(山田辰) 73534977
5111-001-5l Auto-Bi 防炎つなぎ服 5111番 AUTO-BI(山田辰) 73534977
5111-001-5l Auto-Bi 防炎つなぎ服 5111番 AUTO-BI(山田辰) 73534977
5111-001-5l Auto-Bi 防炎つなぎ服 5111番 AUTO-BI(山田辰) 73534977
5111-001-5l Auto-Bi 防炎つなぎ服 5111番 AUTO-BI(山田辰) 73534977
5111-001-5l Auto-Bi 防炎つなぎ服 5111番 AUTO-BI(山田辰) 73534977
5111-001-5l Auto-Bi 防炎つなぎ服 5111番 AUTO-BI(山田辰) 73534977
5111-001-5l Auto-Bi 防炎つなぎ服 5111番 AUTO-BI(山田辰) 73534977

Auto-Bi 防炎つなぎ服 5111番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1着サイズ5L注文コード73534977品番5111-001-5l
参考基準価格(税別)¥35,160販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

防炎素材でありながら軽量化と快適さを追求した防炎つなぎ服
コットン+防炎性モダクリル繊維「プロテックス」+導電繊維。綿の優しさ+防炎機能+帯電防止機能を実現
LOI値32(限界酸素指数)
帯電防止素材
金属パーツ露出ゼロ仕様

用途火や熱を扱う現場ネイビーブルーサイズ5L胸囲(cm)134混率(%)綿55(内未利用綿10)・モダクリル45身長(cm)187~192股下(cm)84ウエスト(cm)110肩幅(cm)56袖丈(cm)66総丈(cm)178
注意
※不燃素材ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする