クニシール AB-2505

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5m×4本) 注文コード73537188 品番AB-2505
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

アスファルトの粘着性・不透水性とベントナイトの自己シール性を併せ持っています。
膨潤スピートが抑制されていますので、施工後コンクリート打設までの冠水も問題ありません。
半永久的に優れた止水効果を発揮します。
管周りやH鋼廻り等の止水にも効果的です。
補強芯材により施工時などの伸び、ダレを防止。

用途コンクリート打継部(水平面、垂直面)、H鋼廻り、スリーブ管廻り、スラブ部分等 長さ(mm)5000 幅(mm)25 厚さ(mm)5
注意
※クニシールボンド併用の場合には、設置面が乾燥している状態で施工して下さい。
※クニシールボンドの塗布量が多すぎるとクニシールがすべり落ちることがありますので、その場合は接着力が発現するまで、仮留め固定して下さい。
※管廻り施工の場合、設置面の汚れを完全に除去し、クニシールABの接着面に汚れが付着しないように注意して下さい。
※カブリ厚は30mm以上確保して下さい。
※管廻りの施工時接合部は水平方向に100mm以上のラップして下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする