マルチラバロン電線

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 芯数(C)4C 注文コード73537415 品番MR3-CI マルチラバロン 4X22AWG
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は芯数・内容量など225種類から選べます 他の種類を見る

UL、cUL、電気用品安全法に適合しています。
耐油性、耐熱性、難燃性、柔軟性に優れています。
VW-1、FT1の難燃試験合格品です。
絶縁体の青色線心にナンバリング識別を採用。
100把製品についてはシュリンク包装を採用しております。
フタル酸エステルフリー仕様でRoHS2指令に対応しております。

サイズ(mm2)0.3(22AWG) 芯数(C)4C 導体外径(Φmm)0.76 許容電流(A)5 絶縁体標準厚さ(mm)0.5 シース標準厚さ(mm)1 導体構成(本/mm)17/0.16 絶縁体外径(mm)1.76 標準質量(kg/km)52 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)6.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする