BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ドライバー/ビット
BIGMAN(ビッグマン)の ビット
BIGMAN(ビッグマン)の なめたネジはずしビット
ビス抜きビット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73538405
品番
BIT-253
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ネジ山がつぶれ取れなくなったネジを電動ドライバーで簡単に取り出せるビット
用途
使い方 逆(左)回転で使用 1: ドリル部分でネジに3-5mmぐらいの穴をあける 2: ビットの向きを入れ替える 3: ネジ部分をネジに差し込み、ゆっくりと回しながら引き抜く
仕様
#3ドリル径(4.0mm)目安ネジ径(M5-10)
適合機種
インパクトドライバー・ドリルドライバー
軸径(Φmm)
6.35(六角)
寸法(mm)
65×6.35×6.35
質量(g)
18
ドリル径(Φmm)
4
適応ねじ径
M5〜M10用