曜日別特売
M-SNB1 無地スプーン HEADS(ヘッズ) 73539823

M-SNB1 無地スプーン HEADS(ヘッズ) 73539823
M-SNB1 無地スプーン HEADS(ヘッズ) 73539823
M-SNB1 無地スプーン HEADS(ヘッズ) 73539823
M-SNB1 無地スプーン HEADS(ヘッズ) 73539823

無地スプーン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1パック(200本)注文コード73539823品番M-SNB1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

アイスやカップスイーツなどを食べる時におすすめの使い捨てプラスプーンです。スプーンの先がアイスを食べやすい形になっています。ひとつずつ個包装されているのでイートインはもちろん、テイクアウトにもつけることができます。

仕様食品対応材質スチロール樹脂ブラック寸法(幅W×高さH)(mm)21×100包装形態個包装耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-10入数200本
注意
※電子レンジやオーブン、またはオーブントースターでは使用しないでください。
※レモンなど柑橘類の皮に含まれるテルぺンまたは油脂により変質することがございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73539823
2022-11-20
用途: アイスの提供
三喜興産合同会社自動車・二輪車・自転車関連業

値段が安いのに個包装されてて助かります。1、2%の確率で不良品が混じってるのでそれがネックです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする