無地スプーン

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1パック(100本) 注文コード 73539857 品番 M-SNC2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

カップスイーツなどを食べる時におすすめの使い捨てプラスプーンです。パフェなどが食べやすいように持ち手部分が長い形になっています。食べひとつずつ個包装されているのでイートインはもちろん、テイクアウトにもつけることができます。

仕様食品対応 材質スチロール樹脂 マットクリア 寸法(幅W×高さH)(mm)24×121 包装形態個包装 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-10 入数100本
注意
※電子レンジやオーブン、またはオーブントースターでは使用しないでください。
※レモンなど柑橘類の皮に含まれるテルぺンまたは油脂により変質することがございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする