曜日別特売
幅140×丈238cm 1枚入り 間仕切り UVカット 断熱保温 カーテン 2way仕様 マジキリブリンクレース ユニベール 73540121

幅140×丈238cm 1枚入り 間仕切り UVカット 断熱保温 カーテン 2way仕様 マジキリブリンクレース ユニベール 73540121
幅140×丈238cm 1枚入り 間仕切り UVカット 断熱保温 カーテン 2way仕様 マジキリブリンクレース ユニベール 73540121
幅140×丈238cm 1枚入り 間仕切り UVカット 断熱保温 カーテン 2way仕様 マジキリブリンクレース ユニベール 73540121
幅140×丈238cm 1枚入り 間仕切り UVカット 断熱保温 カーテン 2way仕様 マジキリブリンクレース ユニベール 73540121
幅140×丈238cm 1枚入り 間仕切り UVカット 断熱保温 カーテン 2way仕様 マジキリブリンクレース ユニベール 73540121
幅140×丈238cm 1枚入り 間仕切り UVカット 断熱保温 カーテン 2way仕様 マジキリブリンクレース ユニベール 73540121

間仕切り UVカット 断熱保温 カーテン 2way仕様 マジキリブリンクレース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可地域運賃6日以内出荷とは
寸法(高さH×幅W)(cm)238×140
内容量1セット(1枚)注文コード73540121品番幅140×丈238cm 1枚入り
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

カーテンとしても、間仕切りとしても使える2wayレースカーテン。
フックを使用しカーテンとして使用可能。また、突っ張り棒を通せば間仕切りカーテンとしても使用可能。
リビング階段の冷気対策、押し入れやクローゼットの目隠し、パントリーの目隠しなど、お好きな仕様で。
紫外線を遮るUVカット、熱気や冷気を遮る断熱保温効果、昼間の外から中が見えにくくなるミラー機能付き。

用途
・ご家庭、事務所、オフィス、お店に。フックや突っ張りポールは付属しておりません。
寸法(高さH×幅W)(cm)
238×140
色
ホワイト
入数
1枚入り
注意
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする