幅150×丈135cm 2枚組 【レースセットカーテン】 1~2級遮光 断熱 保温 UVカット ミラー シンプルコットセット ユニベール 73540349

※サムネイル

幅150×丈135cm 2枚組 【レースセットカーテン】 1~2級遮光 断熱 保温 UVカット ミラー シンプルコットセット ユニベール 73540349
幅150×丈135cm 2枚組 【レースセットカーテン】 1~2級遮光 断熱 保温 UVカット ミラー シンプルコットセット ユニベール 73540349
幅150×丈135cm 2枚組 【レースセットカーテン】 1~2級遮光 断熱 保温 UVカット ミラー シンプルコットセット ユニベール 73540349
幅150×丈135cm 2枚組 【レースセットカーテン】 1~2級遮光 断熱 保温 UVカット ミラー シンプルコットセット ユニベール 73540349
幅150×丈135cm 2枚組 【レースセットカーテン】 1~2級遮光 断熱 保温 UVカット ミラー シンプルコットセット ユニベール 73540349
幅150×丈135cm 2枚組 【レースセットカーテン】 1~2級遮光 断熱 保温 UVカット ミラー シンプルコットセット ユニベール 73540349
幅150×丈135cm 2枚組 【レースセットカーテン】 1~2級遮光 断熱 保温 UVカット ミラー シンプルコットセット ユニベール 73540349
幅150×丈135cm 2枚組 【レースセットカーテン】 1~2級遮光 断熱 保温 UVカット ミラー シンプルコットセット ユニベール 73540349
幅150×丈135cm 2枚組 【レースセットカーテン】 1~2級遮光 断熱 保温 UVカット ミラー シンプルコットセット ユニベール 73540349
幅150×丈135cm 2枚組 【レースセットカーテン】 1~2級遮光 断熱 保温 UVカット ミラー シンプルコットセット ユニベール 73540349
幅150×丈135cm 2枚組 【レースセットカーテン】 1~2級遮光 断熱 保温 UVカット ミラー シンプルコットセット ユニベール 73540349
幅150×丈135cm 2枚組 【レースセットカーテン】 1~2級遮光 断熱 保温 UVカット ミラー シンプルコットセット ユニベール 73540349
幅150×丈135cm 2枚組 【レースセットカーテン】 1~2級遮光 断熱 保温 UVカット ミラー シンプルコットセット ユニベール 73540349
幅150×丈135cm 2枚組 【レースセットカーテン】 1~2級遮光 断熱 保温 UVカット ミラー シンプルコットセット ユニベール 73540349

【レースセットカーテン】 1~2級遮光 断熱 保温 UVカット ミラー シンプルコットセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1セット(2枚)
色
ベージュ
注文コード
73540349
品番
幅150×丈135cm 2枚組
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

届いてすぐに使用可能なレースカーテン付きのセットカーテンです。
ドレープカーテン
・1~2級遮光機能:1級遮光は約99.9%以上、2級遮光は99.8%以上の光をカット。日差しをシャットアウトするので夜勤が多い方におすすめ。
・断熱保温効果:夏は熱を遮断する断熱効果率が約50%。冬の寒さを遮断する保温効果率が約30%。冷暖房促進効果があるので、電気代も節約。
レースカーテン
・UVカット約86.0%:光を取り入れつつ、紫外線をカットします。家具やフローリングの色あせを軽減します。
・断熱保温効果:夏は熱を遮断する断熱効果率が約27.7%。冬の寒さを遮断する保温効果率が約26.7%。冷暖房促進効果があるので、電気代も節約。
・ミラー効果:日中外から室内が見えにくい目隠し効果あり。防犯対策としても。
アジャスターフック(ドレープ:Bフック/レース:Aフック)と、ドレープカーテンのみ共生地タッセル(カーテン1枚につき1本)が付属されております。
洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です。

用途
・ご家庭、事務所、オフィス、お店に。フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
色
ベージュ
寸法(高さH×幅W)(cm)
135×150
入数
2枚組
注意
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする