エクスターR9000

(72件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1000mL) 注文コード73540434 品番99000-21E80-017
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スズキ初、100%化学合成油。

SAE10W-40 容量(L)1 仕様キャップ缶 規格MA2 適合車4ストロークのスポーツ車輌向け 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:193

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 72
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73540434
2025-10-25
用途:
バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

アドレスのオイル交換に使用しております。安いオイルと違ってエンジンがスムーズな気がする

2025-06-11
用途:
リッターバイクのオイル交換
製造業

前回もモノタロウさんから調達、うっかり2年近く使って久しぶりの交換、当然ながら違いが分かりますが1.5年くらいは平気かもです。オイル廃棄箱は慌てて町場のチェーン店に買いに走るより同時購入すべきと実感、上質です。

2025-07-24
用途:
オイル交換時
運輸・通信業

少し値上がりしたが、まだR9000にしてます。
もう少し高くなってしまったらR7000にグレードダウンですね。

2024-10-17
用途:
バイクメンテナンス
有限会社なかの 様 (卸売・小売業)

カワサキZ10Rのエンジンオイル交換に使用、こんかいで2回目ですが良いオイルですね。

1人が参考にしています
対象商品:
73540434
2025-06-30
用途:
オフロードバイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

スズキのオフロードバイクに使用しました。全く何の問題もありません。安心の純正品なんで当たり前ですが…

対象商品:
73540434
2024-02-26
用途:
定期オイル交換

スズキの純正で一番高いグレードのオイルです。
エンジン回転の滑らかさ、シフトのしやすさ等、他の格安オイルと比べて、素人でもハッキリ分かるほど違いは明らかです。
3000キロくらいで劣化を感じますが、サーキットでも走らない限り、5000キロ/1年くらいは普通に走ります。(400ccV型2気筒エンジンの場合です)
前と値段が同じならリピートするのですが、モノタロウさんは以前に比べてだいぶ値段が上がりました。
なので、今は別のところで買っています。

2人が参考にしています
対象商品:
73540434
2024-02-03
用途:
バイクのオイル交換
製造業

純正品でバイクに一番良い製品。ギヤの入りもよく、熱だれに強く走りも軽やかに感じます。

2024-11-21
用途:
オイル交換

オイル交換はこのオイルを使用していますとても満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする