屏風ヒンジ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 縦(mm)76 仕上ニッケルメッキ 注文コード73540837 品番B-376-1-NC
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
この商品は縦・仕上など6種類から選べます 他の種類を見る

ROHS対応品です。
左右どちらにも180°開くことができます。

用途パーテーション 材質一般構造用圧延鋼材(SS400) 仕上ニッケルメッキ 縦(mm)76 横(mm)73.8 ねじ穴数3 RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉幅(mm)〜25
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする