キャベックシェフ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード73542045 品番A-77199
販売価格(税込) ¥16,500
販売価格(税別)
15,000

ふんわりキャベツが簡単に、素早くできます!
付属のクシ刃を付ければ、大根のつまや、ニンジンの細切りもできます。
食材に合わせて厚みを調整できるので、料理の幅が広がります!
本体の替え刃(品番:A-77263)や替えのクシ刃(品番:A-77264)もご用意が御座います。

用途キャベツの千切りや、大根のつま、ニンジンの細切りに。 セット内容本体・平刃×4枚(本体にセット済)・クシ刃×1枚 質量(kg)1.2 材質(本体)ABS樹脂 材質(刃)ステンレス鋼 材質(枠)ABS樹脂 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)本体:28×18×24.5、クシ刃:5×1×2
注意
※刃が鋭利になっておりますので、お取り扱いには十分ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする