アーネスト
アーネストの キッチン・調理用品
アーネストの スライサー・削り/おろし/ジューサー
アーネストの ハンドル式スライサー
キャベックシェフ 替刃 平刃4P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4枚)
注文コード
73542054
品番
A-77263
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
¥
2,500
バスケットに入れる
キャベックシェフ(品番:A-77199)専用の替え刃になります。
セット内容
平刃:4枚・取扱説明書:1枚
質量(g)
56(4枚)
材質(刃)
ステンレス鋼
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
平刃:5×2.5×0.2
注意
※刃が鋭利になっておりますので、お取り扱いには十分ご注意ください。