SA-2000-560-G バナナプラグ サトーパーツ 73543408 SA-2000-560-G バナナプラグ サトーパーツ 73543408

バナナプラグ

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73543408 品番 SA-2000-560-G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V) 耐電圧(V/min)AC500 定格電圧(V)30 定格電流(A)3 仕様金めっき仕様 適合TJ-4、TJ-563、SA-2000-563 適合規格RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※フロー・リフローは対象外の製品です。
※はんだコテによる2回目のはんだ付けは1回目のはんだ付け後、製品が十分に冷え、常温に戻ってから行って下さい。
※ご使用の際は実使用条件によるご確認をお奨め致します。なお、上記条件は製品単体にて試験を行い確認したものです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:269

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-18
用途:
装置組立
株式会社テラダ 様 (製造業)

電気信号の受け渡しのは欠かせません。コストパフォーマンスに優れているので、是非リピート購入したいです。

対象商品:
08629774
2022-10-26
用途:
測定器のアース配線時
高取商店 様 (その他業種)

ハンダ付けが容易で、ありがたい。
濃い緑色の物があれば!

対象商品:
08629731
2022-05-06
用途:
オーディオのスピーカーとアンプ接続用

はんだ付けが容易にできる方であれば一般的なオーディオのスピーカーとアンプのコード接続用としては価格も高くなく、非常に良いバナナプラグといえます。金メッキややたら価格が高いのもバナナプラグが存在しますが、音質などには影響はなく、自己満足で高価なものを使用する理由がわからない。

2人が参考にしています
対象商品:
08629747
2022-06-23
用途:
メンテナンス

使用時にグラグラした感じも無く安心感が有ります。
安価な物は抜き差しによりぐらつきが増えてしまいます。

対象商品:
08629731
2021-09-22
用途:
テスターのリード線
Musashi AC Factory 様

テスターのリード線の端子に購入、穴のサイズもぴったりで汎用性が高いです。

対象商品:
08629731
2021-08-11
用途:
検査機製作時
製造業

サトーパーツのバナナプラグはよく愛用しています。まったく問題なく使用中です。
良く言えばもう少しお値段下がると有難いです。

1人が参考にしています
対象商品:
08629731
2021-06-26
用途:
測定リード線の端末処理
Moritronix 様 (建設業・工事業)

半世紀以上前からサトーパーツのバナナプラグを愛用しています。
試験機への接続には欠かせません。
近年のプラグはサイズが少し大きいので私の用途に合いません。
(ねじ止め端子台に5.5sqのアンプ端子をかまして本バナナプラグを差し込み脱着させ
測定作業を効率化しています)

対象商品:
08629731
2020-09-01
用途:
測定用リード線
協和電設株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

いろいろなカラーがあり、測定用に使い分けています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする