三友
三友の トラック輸送・運送用品
三友の 荷台用ゴムバンド
エンドレスゴムバンド(輪状タイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(10本)
幅(mm)
20
注文コード
73544108
品番
HR‐1930
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
フックに掛け易いエンドレスタイプのゴムバンド。丈夫で、ゴミ袋の押さえやカーゴの荷崩れ防止にも。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ゴムロープ トラック用 輪状タイプ
モノタロウ
¥
1,398
¥
1,538
税込
幅(mm)
20
長さ(m)
-
厚さ(mm)
約2
折径(cm)
1000
太さ(Φmm)
-
材質
ブチルゴム
用途
トラック等のシート止め用に。
注意
※タイヤチューブを再利用している為、厚み、形状が一定しない場合がございます。