ゴムバンド 片側フック付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73544232 品番 HR‐1918
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

片側にフック金具の付いたゴムバンド。未使用の新しいタイヤチューブを再利用しており耐候性・耐久性に優れ、亀裂が生じにくい。

幅(mm)20 長さ(m)3 厚さ(mm)約2 折径(cm)- 太さ(Φmm)- 材質ブチルゴム・鉄 用途トラック等のシート止め用に。
注意
※タイヤチューブを再利用している為、厚み、形状が一定しない場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする