三友
三友の トラック輸送・運送用品
三友の 荷台用ゴムバンド
ゴムバンド 片側フック付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73544248
品番
HR‐1919
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
片側にフック金具の付いたゴムバンド。未使用の新しいタイヤチューブを再利用しており耐候性・耐久性に優れ、亀裂が生じにくい。
幅(mm)
20
長さ(m)
4
厚さ(mm)
約2
折径(cm)
-
太さ(Φmm)
-
材質
ブチルゴム・鉄
用途
トラック等のシート止め用に。
注意
※タイヤチューブを再利用している為、厚み、形状が一定しない場合がございます。