三友
三友の トラック輸送・運送用品
三友の 荷台用ゴムバンド
ゴムバンド金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73544363
品番
HR‐958
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
ゴムバンド用の金具 サイズ・用途に合わせて。
幅(mm)
21
長さ(m)
33
厚さ(mm)
15
折径(cm)
-
太さ(Φmm)
-
材質
鉄
形状
フック+コノ字
規格
18mm
注意
※油の付く場所では使用を避けてください。高温多湿での使用は避けてください。