曜日別特売
HR‐962 ホロ用ゴムバンド 平 フック付き 三友 73544546

HR‐962 ホロ用ゴムバンド 平 フック付き 三友 73544546
HR‐962 ホロ用ゴムバンド 平 フック付き 三友 73544546
HR‐962 ホロ用ゴムバンド 平 フック付き 三友 73544546

ホロ用ゴムバンド 平 フック付き

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(2本)
幅(mm)17
長さ(m)0.6
内容量1袋(2本)注文コード73544546品番HR‐962
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

ホロ止めだけでなくかご台車等の荷物固定にも。

幅(mm)17長さ(m)0.6厚さ(mm)約2折径(cm)-太さ(Φmm)-材質ブチルゴム・鉄
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73544537
2024-05-15
用途: ブルーシートを固定するため
バリアントソフト株式会社

これくらいの値段で欲しいものでしたから大変満足です。

対象商品 : 73544546
2023-04-20
用途: トラックシート飛散防止
建設業・工事業

フックが付いていてワンタッチでトラックボディに引っ掛けれて良いです。
ゴムの劣化期間どのくらいか経過観察します。

1が参考にしています
対象商品 : 73544512
2022-09-08
用途: 荷物の積載
その他業種

先端がすぐ抜けてしまい買って損したと思いました。むしろ買うべきでなかった

対象商品 : 73544537
2021-10-31
用途: 扉棚の落下防止
製造業

耐震ラッチが無い扉が地震時に開かないように、取っ手どうしを結ぶために使用しました。引っ掛けフックが取っ手厚より狭かったので一度平らに延ばして曲げ直しました。フック入り口幅が記載されていたらいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 73544546
2020-05-21
用途: ブルーシートの覆いを固定するのに使用
株式会社フォーラム

こんなものまで、少しの量で入手できるので助かっています。DIYでも扱っている店がほとんどないので、助かります。問題なく使用できています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする