三友
三友の トラック輸送・運送用品
三友の トラック/荷掛ロープ
トラックロープ 標識 両アイ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73544686
品番
HR‐389
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
工事等、特定使用のロープ。
長さ(m)
20
太さ(Φmm)
9
質量(kg)
820
材質
ポリエチレン
用途
工事現場、駐車場、立ち入り禁止の場所、区割りの境などに。
引張強度(kg)
約450