サマーソルジャーストレッチ半袖つなぎ 8767

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 73546168 品番 8767
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ご好評のサマーソルジャーシリーズに新たに体にフィットして伸び縮みするストレッチ機能が加わりました。吸汗速乾素材使用で暑い季節の作業を快適にサポートします。
熱がこもりやすい脇下やサイドポケット袋布には通気性の良いメッシュを採用。また、背面のベンチレーションから衣服内の熱やムレを逃がして快適です。
衿裏、両脇下、股に汗のにおいを軽減する消臭テープが縫い込まれています。
両胸、両尻にフラップ付きポケット、左袖にはペン挿しポケットを装備。

材質【表地】ポリエステル74%、綿24%、ポリウレタン2%【メッシュ部分】ポリエステル100% ネイビー サイズL 股下(cm)76 胸廻(cm)118 腰廻り(cm)90〜110 ヒップ(cm)112 適応身長(cm)170〜180 適応胴囲(cm)78〜88 裄丈(cm)51 適応胸囲(cm)90〜98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする