左脇カーゴポケット

8765 サマーソルジャーストレッチカーゴパンツ 8765 カジメイク 73546378 8765 サマーソルジャーストレッチカーゴパンツ 8765 カジメイク 73546378 8765 サマーソルジャーストレッチカーゴパンツ 8765 カジメイク 73546378 8765 サマーソルジャーストレッチカーゴパンツ 8765 カジメイク 73546378 8765 サマーソルジャーストレッチカーゴパンツ 8765 カジメイク 73546378 8765 サマーソルジャーストレッチカーゴパンツ 8765 カジメイク 73546378

サマーソルジャーストレッチカーゴパンツ 8765

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73546378 品番 8765
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ご好評のサマーソルジャーシリーズに新たに体にフィットして伸び縮みするストレッチ機能が加わりました。吸水速乾素材使用で暑い季節の作業を快適にサポートします。
脇、後ろポケット袋布は通気性の良いメッシュを採用。衣服内の熱やムレを逃がして快適です。
股下に汗のにおいを軽減する消臭テープが縫い込まれています。
ウエストには両サイドにゴムが入っており適度に伸び縮みします。
右脇にフラップ付きポケット、左脇にファスナー付きカーゴポケットを装備。

材質【表地】ポリエステル74%、綿24%、ポリウレタン2%【メッシュ部分】ポリエステル100% ライトグレー サイズLL 股下(cm)80 腰廻り(cm)86〜95 ヒップ(cm)112 適応胴囲(cm)86〜92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする