33KN-TRW-32D-1型 ALPHA 取替ノブ アルファ 握り玉 73546524

33KN-TRW-32D-1型 ALPHA 取替ノブ アルファ 73546524 33KN-TRW-32D-1型 ALPHA 取替ノブ アルファ 73546524 33KN-TRW-32D-1型 ALPHA 取替ノブ アルファ 73546524

ALPHA 取替ノブ

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード73546524 品番33KN-TRW-32D-1型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

カギの紛失・ノブの故障時などにノブだけ交換。信憑性のあるピンシリンダー採用。

材質ステンレス 適合扉厚(mm)23〜43 用途玄関・勝手口に最適! 付属品キー3本 仕様33KNーTRWー32Dー1型 アズワン品番64-5070-93 取手握り玉

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73546524 33KN-TRW-32D-1型 40983442 33KN-TRW-32D-1型 ALPHA 取替ノブ アルファ ALPHA 取替ノブ アルファ 1セット 3,898 税込4,288 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40983442
2026-02-16
用途:
カギの紛失による交換
卸売・小売業

交換はとても簡単でした。欲を言えば台座がもう少し大きいと古いモノの跡が隠せて良かったかも。

対象商品:
40983442
2024-03-06
用途:
鍵の紛失に伴う交換

鍵の部分だけ交換できるので時間、手間、お金が節約できる。
鍵が普段使っている質感と違い、鋳物の様な感じで折れるのではないかと不安。

対象商品:
40983442
2022-11-22
用途:
鍵ノブ交換
境谷貸家 様

交換し易いので素人の私でも出来ました。
今後も利用したい。

2025-03-12
用途:
既存ノブの取替
卸売・小売業

取替自体は簡単ですが、ノブだけで現在の物に合うのを探すのに苦労した。

対象商品:
40983442
2020-05-04
用途:
浴室ドアノブと取り換え
農・林・水産業

浴室のカギが行方不明なので取り替えました。取り付けば説明書を読んで簡単に行えました。

2人が参考にしています
対象商品:
40983442
2018-12-10
用途:
アパートの鍵交換に使用
不動産業

商品については全く問題ない  
鍵が4本ついていると助かる
アパートの鍵交換に使用  本人に2本管理会社に1本大家さんにも渡したいので4本ほしい

対象商品:
40983442
2016-10-14
用途:
アパートの鍵交換用に購入
サービス業

交換時間は10分程、特に不具合もなく交換完了。同じメーカーであったので交換が容易でした。

対象商品:
40983442
2016-11-26
用途:
玄関ドアの鍵交換
有限会社リング 様

急に交換が必要となり、注文の翌日に届いたのでとても助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする