アルファ
アルファの 建具金物
アルファの 鍵・錠前
アルファの ドア錠
Mロック 取替用インテグラル錠
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
適合扉厚(mm)
22〜36
仕様
万能取替タイプ
注文コード
73546603
品番
D36M‐100ALU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
適合扉厚・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
かまちの細いアルミサッシドア用
適合扉厚(mm)
22〜36
バックセット
100mm
ビスピッチ(mm)
【本体】42・44・50、【取付】60・64・69.5・80・90・110
付属品
キー5本
用途
事務所・アパートの玄関・勝手口に!
仕様
万能取替タイプ