曜日別特売
8755 AIR FEEL TECHハーフパンツ 8755 カジメイク 73546649

右脇ポケット

8755 AIR FEEL TECHハーフパンツ 8755 カジメイク 73546649
8755 AIR FEEL TECHハーフパンツ 8755 カジメイク 73546649
8755 AIR FEEL TECHハーフパンツ 8755 カジメイク 73546649
8755 AIR FEEL TECHハーフパンツ 8755 カジメイク 73546649
8755 AIR FEEL TECHハーフパンツ 8755 カジメイク 73546649
8755 AIR FEEL TECHハーフパンツ 8755 カジメイク 73546649
8755 AIR FEEL TECHハーフパンツ 8755 カジメイク 73546649

AIR FEEL TECHハーフパンツ 8755

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ベージュ
サイズL
腰廻り(cm)81~103
適応胴囲(cm)80~86
内容量1本注文コード73546649品番8755
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

夏にパンツがべたつき不快になるのは、素材本来の通気性が汗で塞がれ低下することが原因でした。新素材『AIR FEEL TECH』は蒸れやすい腰部、股下に通気口を備えたパンチング加工と吸汗速乾で、汗による通気性低下を防ぎ、風を通じて涼感が実感できます。
脇ポケット袋布は通気性の良いメッシュを採用。衣服内の熱やムレを逃がして快適です。
静電気障害を起こりにくくした帯電防止(JIS T8118適合)や、動きやすく快適なストレッチ機能を装備。
小物の収納に便利な右脇ポケット、内外どちらでも結べる腰ひもで好みのフィット感に調節が可能です。

色
ベージュ
サイズ
L
股下(cm)
27.5
腰廻り(cm)
81~103
ヒップ(cm)
107
材質
ポリエステル100%
適応胴囲(cm)
80~86

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする