‐ 透明 階段のすべり止め ソーゴ 73547355

‐ 透明 階段のすべり止め ソーゴ 73547355
‐ 透明 階段のすべり止め ソーゴ 73547355
‐ 透明 階段のすべり止め ソーゴ 73547355

透明 階段のすべり止め

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(14本)
内容量1セット(14本)注文コード73547355品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

透明なので目立たない。

材質オレフィン系エラストマー幅(mm)40全長(mm)670クリアー
注意
※階段等のすべり止めにご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73547364
2021-03-09
用途: 階段のすべり止めに
パハロカンパーナ

思ったより、商材が目立たないので、良かったですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする