木製引戸用 調整戸車 MR2型

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード73548493 品番MR2‐V4
参考基準価格(税別)¥1,910 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

上下調整付。左右調整機構付き。

タイプV型 車輪径(Φmm)30 用途木製引戸用 仕様コマ:30ΦV型 長さ(mm)60 厚さ(mm)16 高さ(mm)38 軸受種類ボールベアリング 堀込み寸法(mm)高さ38、溝幅16、長さ60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73548493
2020-12-17
用途:
古い戸車交換

25年前の建具が重くなって戸車を交換しようとしましたが、もとの戸車がはめ込み式で長さが70mm余りあるやつでした。同型式のものをホームセンターで数店探しても見つからず途方に暮れていました。埋め込み式のやつで隙間をスペーサーで対応すればと考え本品を注文しました。あいにくスペーサーはモノタロウさんで取り扱ってなかったので他のサイトから確保しまた。結果はうまく交換ができ建具が軽くなりました。モノタロウさんでもスペーサーを注文出来れば助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする