木製引戸用 調整戸車 P4型

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73548502 品番P4‐V4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,670 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

上下調整付ねじゆるみ止め付き

タイプV型 車輪径(Φmm)30 用途木製引戸用 仕様コマ:30ΦV型 長さ(mm)92 幅(mm)14 高さ(mm)29 軸受種類ボールベアリング 堀込み寸法(mm)高さ29、溝幅14、長さ92、調整穴17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73548502
2022-05-02
用途:
既製品の引戸の戸車交換

昔の既製品の引戸の戸車が壊れて、外してみると家研のP3(30)型でしたが、廃番でありませんでした。寸法を見ると、この戸車P4(30)とほとんど同じで、使用できそうだったので購入。近所のホームセンターより安く購入できて、交換出来てよかった。

1人が参考にしています
2021-08-05
用途:
引き戸のメインテナンス
医療・福祉・介護関連業

引き戸に使用されていた戸車が廃盤になっており、寸法情報でこちらの製品にたどり着きました。
ジャストフィットで調整も問題なくでき満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
73548502
2021-02-09
用途:
木製引戸のメンテナンス

引き戸1枚に対し戸車は2個使用している。 本品は1セットと表示があったので1セット購入したところ、戸車が1個しか入っていない。 どうやら木ねじや、戸側の調整穴キャップを同梱して1セットと表記したと思われる。 注文ページからは、戸車が1個なのか?2個なのか?文面表記を調べたが解らなかった。 また1セット購入せざるを得ない事になり、送料500円が余計な負担となった。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする