糸代製綱
糸代製綱の トラック輸送・運送用品
糸代製綱の 荷台用ゴムバンド
ゴムバンド カラー丸ゴムロープ両端金具付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73548755
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
自転車・バイクの荷掛けロープ、荷崩れ防止などに。
幅(mm)
-
長さ(m)
1.2
厚さ(mm)
約2
折径(cm)
-
太さ(Φmm)
9
材質
内側天然ゴム外側PP
用途
荷崩れ防止用にご使用下さい。