※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SHT
ボールロックボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
高さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
高さ(mm)
24
注文コード
73549081
品番
T65010-K10【ワケあり】
在庫数量:残り8点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥22,660
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥16,980
¥
13,980
バスケットに入れる
アクセサリー、ブラケット同士をワンタッチでスピーディーかつ確実に固定・連結できます。
可動式の3個の鋼球で確実のロックされます。
用途
各種溶接作業に。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
炭素鋼(SUM22L)
質量(kg)
0.7
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合
溶接テーブルTDJKM-100・TDJKM-100A専用
トラスコ品番
818-8503
高さ(mm)
24
六角レンチ(mm)
6