商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質接ガス・接液部/ステンレス(SUS316L)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、ケース/ABS樹脂寸法(mm)80×48×128.5色イエロー測定範囲0~10.00MPaG質量(g)約180(電池含む)電源006P(9V)乾電池×1個(付属)精度±0.25%FS±1deg(直線性・ヒステリシス・再現性含む)機能サンプリング時間・表示レート/レート平均回数選択・ピーク/バレーホールド・ゼロ点補正・オートパワーオフ測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない流体)アズワン品番2-9204-13接続ねじサイズG1/4