ヤマト特殊鋼
高圧差込溶接形ユニオン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
呼び径(A)
40
注文コード
73549546
品番
SWU S/80 40A【ワケあり】
在庫数量:残り4点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,146
販売価格(税別)
アウトレット
¥7,198
¥
4,678
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
最高使用圧力(MPa)
26.0
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
寸法A(mm)
49.1
寸法D(mm)
63
寸法L(mm)
70
寸法C(mm)
20
寸法J(mm)
72
寸法M(mm)
72
寸法H(mm)
OCT 80
Oリング
G50
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。