曜日別特売
EPV12A-F【ワケあり】 へルール式ピストンバイブレータ EPV-Fシリーズ EPV12A-F エクセン 73549930

へルール式ピストンバイブレータ EPV-Fシリーズ EPV12A-F

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
73549930
品番
EPV12A-F【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥70,200販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)アウトレット
¥69,980¥56,980

・へルール継手採用により蝶ボルト1個で着脱可能なため洗浄ができ、いつも清潔に保てます。(サニタリー対応仕様)・アルミボディーにエクセン独自の硬質表面処理を施し、へルール継手にSUSを採用しているため耐蝕性に優れています。・オイルフリーで昇温マフラーを装備し、低騒音でオイルミストが少なく、環境に優しい設計です。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●取付ボルト径×深さ(mm):へルール継手 IDF/ISO-15S●起振力:29~82N
質量(kg)
0.65
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力(MPa)
0.2~0.6
対応材質
薬品/食品
空気消費量(L/minANR)
9~24
最大外径×全高(Φ×Hmm)
100×139
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする