※SC1200-112

SC1200-112 充電器内蔵型インバーター SCシリーズ COTEK(コーテック) 73551748 SC1200-112 充電器内蔵型インバーター SCシリーズ COTEK(コーテック) 73551748 SC1200-112 充電器内蔵型インバーター SCシリーズ COTEK(コーテック) 73551748 SC1200-112 充電器内蔵型インバーター SCシリーズ COTEK(コーテック) 73551748 SC1200-112 充電器内蔵型インバーター SCシリーズ COTEK(コーテック) 73551748 SC1200-112 充電器内蔵型インバーター SCシリーズ COTEK(コーテック) 73551748

充電器内蔵型インバーター SCシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73551748 品番 SC1200-112
参考基準価格(税別)¥220,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

インバーター・充電器の機能が一つに AC電源が来ている間はバッテリーチャージャーとして蓄電 停電時にはACバイパス回路が自動で働く 設定によりインバータ優先としてのAC切替も可能

周波数(Hz)【インバーターモード】50/60±0.3、【充電器モード】50Hz:47〜53/60Hz:57〜63 本体質量(kg)4.55 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)386×251×116 定格入力電圧(V)DC12(10.5〜16.5) 出力波形純正弦波 保護機能入力:過電圧/低電圧/逆接、温度:本体過温度/バッテリー過温度、出力:短絡/過負荷 定格出力容量(VA)1200±3(連続)、2400(サージ/2秒)負荷101〜115%(1分) 適合ケーブルSP1012kiv 充電電圧(V)最大DC14.4(AC90〜132) 充電電流(A)12.5/25/37.5/50 安全規格UL458 & Supplement SA/UL1741、FCC class A 歪率(%)<5 モード(バッテリー充電)3段階充電 動作湿度(%)93(非結露) 効率【インバーターモード】最大89%、【充電器モード】>88%以上(最大負荷時) 保管温度範囲(℃)-30〜70 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20〜50
注意
※仕様は予告なく変更することがございますので、予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする