曜日別特売
NB-0672S GALVANIZED DESKTOP TANK ROUND(ガルバナイズドデスクトップタンクラウンド) ダルトン 73552179

NB-0672S GALVANIZED DESKTOP TANK ROUND(ガルバナイズドデスクトップタンクラウンド) ダルトン 73552179
NB-0672S GALVANIZED DESKTOP TANK ROUND(ガルバナイズドデスクトップタンクラウンド) ダルトン 73552179

GALVANIZED DESKTOP TANK ROUND(ガルバナイズドデスクトップタンクラウンド)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
サイズ
4号(製品の最大直径を基にした表記となります。目安としてご参考ください。)
注文コード
73552179
品番
NB-0672S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,320
販売価格(税別)
¥1,200

個性豊かな植物が植わっていても引けを取らない、BOTANYの鉢カバー。
無駄な装飾を削ぎ落としたシンプルな形状は、合わせた植物の樹形や葉色を存分に引き立てます。
植物を入れるだけでなく、文具やツール類を収納したりと、デスク周りやガレージなど場所を問わず使いたい。
ポットカバーから小物収納まで、アイデア次第で新たな使い方が見つかります。

用途
鉢カバー、文具やツール類の小物収納など
寸法(mm)
93×Φ115
サイズ
4号(製品の最大直径を基にした表記となります。目安としてご参考ください。)
タイプ
S
材質
ガルバナイズドスチール
注意
※本製品は構造上、鋭利な箇所があります。取り扱いに十分ご注意ください。また、サイズ・仕上がり・風合いに個体差があります。
※汚れた際は、中性洗剤に浸した柔らかい布で軽く拭き取ってください。タワシや磨き粉は使用しないでください。
※使用環境や使用状況にもよりますが、長期間屋外に放置しますとサビや変色の原因となります。
※直射日光が当たる場所での使用や火のそばで使用しないでください。製品本体が過熱する場合があります。取り扱いにご注意ください。
※本製品に強い衝撃を与えないでください。
※水を入れての使用はお控えください。水漏れの原因となります。
※水やりの際はカバーから取り出し、しっかり乾いた状態で戻してください。
※ペットやお子様のいる環境下では思わぬ事故につながる恐れがあります。使用方法には十分ご注意ください。
※本製品に傷が付いた場合、その箇所から錆が発生する場合がございます。
※【GALVANIZED仕上げについて】製造工程上、細かな傷や擦れ、研磨痕が生じます。また、亜鉛メッキの仕様上、表面に白錆が生じる場合がありますが、品質や安全性に影響はございません。製品の特性としてご理解ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする