ムラコシ
集塵機MY-125XN用集塵袋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
73552946
品番
下袋
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
袋にベルトが内蔵されており、ワンタッチ式で集塵本体に取り付けられタイプです。
用途
集塵袋
電源(V)
3相200
集塵容量(L)
220
質量(kg)
70
コード長さ(m)
3.5
スイッチ
直入れ押しボタン
最大静圧(kPa)
(最少風量時)1.9
フィルター
上下各一本
キャスター径(Φmm)
65×3
最大風量(m
3
/min)
27
吸込口径(Φmm)
148
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
540×970×2720
ファン
プレートファン
電動機(kW)
1.5/2P