曜日別特売
LJ-8 ラボジャッキ(ノブ式) ワーゼフ 73554279

ラボジャッキ(ノブ式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
天板寸法(mm)80×80
静止荷重(kg)8
内容量1個(1個)注文コード73554279品番LJ-8
参考基準価格(税別)¥8,840販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

側面のハンドルで天板の高さが調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を必要な高さで使用するのに便利です。

材質上下板/ステンレスSUS304 その他/鋼寸法(mm)【天板×座】80×80静止荷重(kg)8伸縮範囲(mm)54~135天板寸法(mm)80×80
注意
※駆動荷重は静止荷重の40%を目安にしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする