ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブ式)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
天板寸法(mm)
248×248
98×98
148×148
180×180
198×198
80×80
248×248
300×300
静止荷重(kg)
35
8
25
35
45
全7種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
73554288
品番
LJ-25
参考基準価格(税別)
¥37,400
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
側面のハンドルで天板の高さが調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を必要な高さで使用するのに便利です。
材質
上下板/ステンレスSUS304 その他/鋼
寸法(mm)
【天板×座】250×250
静止荷重(kg)
35
伸縮範囲(mm)
75~385
天板寸法(mm)
248×248
注意
※駆動荷重は静止荷重の40%を目安にしてください。