曜日別特売
LJ-30 ラボジャッキ(ノブ式) ワーゼフ 73554297

ラボジャッキ(ノブ式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
天板寸法(mm)300×300
静止荷重(kg)45
内容量1個(1個)注文コード73554297品番LJ-30
参考基準価格(税別)¥48,160販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

側面のハンドルで天板の高さが調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を必要な高さで使用するのに便利です。

材質上下板/ステンレスSUS304 その他/鋼寸法(mm)【天板×座】300×300静止荷重(kg)45伸縮範囲(mm)88×490天板寸法(mm)300×300
注意
※駆動荷重は静止荷重の40%を目安にしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする