ASJ-25 オールステンレスジャッキ(ノブ式) ワーゼフ 73554428

オールステンレスジャッキ(ノブ式)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
伸縮範囲(mm)75~385
静止荷重(kg)35
寸法(mm)【天板×座】250×250
内容量1個(1個)注文コード73554428品番ASJ-25
参考基準価格(税別)¥85,120販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
¥84,980

耐食性・耐久性に優れた、オールステンレス製のラボジャッキです。
側面のハンドルで天板の高さが調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を適度な高さに使用するのに便利です。

寸法(mm)
【天板×座】250×250
静止荷重(kg)
35
伸縮範囲(mm)
75~385
材質
ステンレスSUS304
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする