ASJ-30 オールステンレスジャッキ(ノブ式) ワーゼフ 73554437

オールステンレスジャッキ(ノブ式)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
伸縮範囲(mm)88~490
静止荷重(kg)45
寸法(mm)【天板×座】300×300
内容量1個(1個)注文コード73554437品番ASJ-30
参考基準価格(税別)¥112,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

耐食性・耐久性に優れた、オールステンレス製のラボジャッキです。
側面のハンドルで天板の高さが調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を適度な高さに使用するのに便利です。

寸法(mm)
【天板×座】300×300
静止荷重(kg)
45
伸縮範囲(mm)
88~490
材質
ステンレスSUS304
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする