ワーゼフ
オールステンレスジャッキ(ノブ式)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
伸縮範囲(mm)
55~140
54~135
75~245
75~385
88~490
55~140
静止荷重(kg)
25
8
25
35
45
寸法(mm)
【天板×座】150×150
【天板×座】80×80
【天板×座】180×180
【天板×座】250×250
【天板×座】300×300
【天板×座】100×100
【天板×座】150×150
【天板×座】200×200
全7種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
73554455
品番
ASJ-15
参考基準価格(税別)
¥38,520
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
耐食性・耐久性に優れた、オールステンレス製のラボジャッキです。
側面のハンドルで天板の高さが調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を適度な高さに使用するのに便利です。
寸法(mm)
【天板×座】150×150
静止荷重(kg)
25
伸縮範囲(mm)
55~140
材質
ステンレスSUS304