MB410-5 PPBG410 用 PPバック セムコーポレーション 73554945

MB410-5 PPBG410 用 PPバック セムコーポレーション 73554945
MB410-5 PPBG410 用 PPバック セムコーポレーション 73554945
MB410-5 PPBG410 用 PPバック セムコーポレーション 73554945

PPBG410 用 PPバック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ろ過精度(μ)5
内容量1個注文コード73554945品番MB410-5
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,278
販売価格(税別)
¥2,980

高品質のポリプロピレン繊維に特殊な熱処理を施し、繊維どうしを熱融着させ、繊維が濾過(ろ過)液に混入しません。
幅広いミクロン数のバッグフィルター用のエレメントをご用意。
やや硬さのあるバッグフィルター用のエレメントなので、取り付けが容易です。
バッグを洗浄し再度利用も水質に応じ可能です。
※Pentair製PPBG410フィルターエレメントの代替品となります。

用途
水道・大型風呂・プール・池・井戸水・冷却塔などの液体の濾過(ろ過)、鍍金・メッキ・プリント基板の薬品の濾過、逆浸透の前濾過、水耕栽培、養殖、風呂など
ろ過精度(μ)
5
適合機種
PPBG410用
材質
PP
長さ(mm)
235
直径(Φmm)
102
最高使用温度(℃)
90

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする