防災士監修の防災セット。楽天市場にて、商品約2億点の中から総合ランキング1位を何度も獲得した防災セットSHELTERシリーズです。
機能性を追求した、大容量30L防災リュックの為、さらに衣料や常備薬を加える等、各自でカスタマイズできることもポイントです。
水に強いファスナー:止水ファスナーを採用。水の侵入を防ぎます。
撥水仕様:生地を撥水加工してあるので、中身が濡れて重くなることを防ぎます。
リフレクターで夜間も安心:少しの光で反射するリフレクターを採用。夜間でも安心です。
防災カード:緊急時に必要な情報を記入しておくことで、救助活動や安否確認などに役立ちます。災害用伝言ダイヤルの情報も記載。
便利なフロントポケット:フロントポケットが付いていて、荷物の整理に役立ちます。
大容量なのに軽量!!:H52cm×W34cm×D17cmの大容量30リットル。
なのに、重さはたったの640gの軽量リュックです。
空いたスペースは、常備薬や下着などの必要なものをいれて活用してください。
重い荷物も疲れにくい:肩広幅ベルトとクッションで、長時間背負っていても肩が痛くならないよう工夫されています。
チェストベルトが笛に:走った時でも安定するチェストベルト。
そのバックルがホイッスルに。リュックに内蔵することでどんな時でも緊急の合図を出すことができ、安心です。