曜日別特売

防災セット SHELTER【スタンダードα】

防災セット SHELTER【スタンダードα】 - LA・PITA
(1件のレビュー)

防災士監修の防災セット。楽天市場にて、商品約2億点の中から総合ランキング1位を何度も獲得した防災セットSHELTERシリーズです。
機能性を追求した、大容量30L防災リュックの為、さらに衣料や常備薬を加える等、各自でカスタマイズできることもポイントです。
水に強いファスナー:止水ファスナーを採用。水の侵入を防ぎます。
撥水仕様:生地を撥水加工してあるので、中身が濡れて重くなることを防ぎます。
リフレクターで夜間も安心:少しの光で反射するリフレクターを採用。夜間でも安心です。
防災カード:緊急時に必要な情報を記入しておくことで、救助活動や安否確認などに役立ちます。災害用伝言ダイヤルの情報も記載。
便利なフロントポケット:フロントポケットが付いていて、荷物の整理に役立ちます。
大容量なのに軽量!!:H52cm×W34cm×D17cmの大容量30リットル。
なのに、重さはたったの640gの軽量リュックです。
空いたスペースは、常備薬や下着などの必要なものをいれて活用してください。
重い荷物も疲れにくい:肩広幅ベルトとクッションで、長時間背負っていても肩が痛くならないよう工夫されています。
チェストベルトが笛に:走った時でも安定するチェストベルト。
そのバックルがホイッスルに。リュックに内蔵することでどんな時でも緊急の合図を出すことができ、安心です。

セット内容
SHELTERリュック×1・スマホ対応ダイナモライト×1・ホワイトポーチ(M)×1・長期保存水 500ml×4・ホワイトポーチ(S)×1・長期保存 アルファ米(白米/わかめ御飯/五目ごはん)×1・ウォーターバッグ MOTTE 10L×1・レスキューシート×1・トイレONE 3枚入×1・エイドチーム2×1・ぱぱっとレインコート×1・マスク×1・蓄光ホイッスル×1・軍手×1・目かくしポンチョ×1
質量(kg)
3.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×170×520
内容量
1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7355959710002961レッド
9,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7355960610002961ブラック
9,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7355961510002961ターコイズ
9,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7355962410002961オレンジ
9,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73559615
2022-04-22
用途: 避難時の生活
株式会社アザーサービス業

内容が一部不備な装備なので、買い足して入れてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする