曜日別特売

ET401 WLAN Standard 6/64G/10型/SE4100

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
73561035
品番
WAP-ET4010B-001C1B0P-A6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
¥259,800

AIチップ搭載 Andoroidタブレット ET401 10インチ 無線LAN Standardモデル。AI×高性能プロセッサで業務を高速化、世界最速規格のWi-Fi 7対応。業務効率化におすすめなWELCOMアプリライセンス付

仕様
●CPU詳細:Qualcomm Dragonwing Q-6690プロセッサ、最大2.0GHz●WWAN:なし●WiMAX:なし●インストールOS詳細:Android 15(順次、Android 16、Android 17、Android 18対応予定)●ストレージタイプ:eMMC●ストレージ容量:64GB●センサ:動作センサー、光センサー、磁気計●タッチパネル:対応 素手または手袋着用で、または導電スタイラス(別売り)で入力できるマルチモード静電容量式タッチ、水滴排除、指紋が付きにくいコーティング、Corning Gorilla Glass 5●ディスプレイサイズ:10型●ディスプレイ詳細:600Nit●ハードウェアキーボード:なし●バッテリ容量:7600mAh●メインメモリ:6GB●対応SIMサイズ:なし●有効画素数(アウトカメラ):1600万画素●有効画素数(インカメラ):800万画素●本体サイズ(D):11mm●本体サイズ(H):256mm●本体サイズ(W):162mm●温湿度条件、最高動作高度:動作温度 -20℃~50℃/保管温度 -40℃~70℃/湿度 5%~95%(結露なきこと)●防水/防塵:防水あり IP68 、 防塵あり IP68●電気用品安全法(備考):電気用品安全法対象となる本体、付属品(ACアダプタ、ACコードなど)がある場合は、全て適合品。付属バッテリパックは、産業用のため、非対象。●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:適合●駆動時間:10
本体質量(g)
680
解像度
1920×1200ドット
Webカメラ
アウトカメラあり、インカメラあり
RoHS指令(10物質対応)
対応
Bluetooth
あり Bluetooth v6.0、Class 1、Classic Bluetooth(BR/EDR)およびBluetooth LE、BLE Audio、BLEビーコン、Bluetoothチャネルサウンディング
内蔵マイク
あり
無線LAN
あり、IEEE 802.11 be/az/mc/ax/ac/n/a/g/b/d/h/i/r/k/u/v/w、トライバンド(2.4GHz、5GHz、6GHz)、2x2 MU-MIMO、Wi-Fi CERTIFIED 7
USB
USB-C

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする