ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL

(8件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合車種カローラ 型式NZE124 注文コード73566377 品番NS-52259125
参考基準価格(税別)¥72,600 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は適合車種・型式など310種類から選べます 他の種類を見る

NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用。
耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップさせながら「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。
「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる!
なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。

適合メーカートヨタ 適合車種カローラ 型式NZE124
注意
※メーカーサイトにてお客様の所有されている車適合する商品の検索が出来ます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73567244
2022-10-11
用途:
足回りのリフレッシュ
自動車・二輪車・自転車関連業

純正アブソーバーが完全に抜けていたので、せっかくなのでカヤバ製に交換しました。
乗り心地も良くなって満足です。

4人が参考にしています
対象商品:
73567777
2022-09-02
用途:
営業車
サービス業

17万キロ超えの軽バンの足回りをリフレッシュしました。部品交換後は乗り心地が良くなって満足しています

2人が参考にしています
対象商品:
73564952
2021-02-14
用途:
部品の交換
農・林・水産業

2008年製M社CW5W車に2回目(7年目Δ5万Km)の交換で採用。前の状態は思ったほど悪くなかったかもしれない交換後はフットワーク確かに良くなった。

4人が参考にしています
対象商品:
73566693
2020-11-12
用途:
車のメンテナンス
川島サイクルモーター 様

さすがカヤバのショック 部品の精度もよく簡単に交換ができました。

3人が参考にしています
対象商品:
73567655
2020-08-26
用途:
自動車部品 消耗品
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカー純正品より安く、クーポンで10%offで購入出来て
満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
73567944
2020-07-27
用途:
車のメンテナンス
MIZUMOTO 様

ハンドルのふらつきがなくなり、
乗り心地が良くなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
73567332
2019-12-16
用途:
劣化による交換
製造業

自車の走行距離が13万キロでショックがガタガタ、早く交換をしたいが純正品にするかこのKYBにするかで悩んだが、価格で購入を決めました。取り付けも問題なくボルトの取り付け位置もぴったし完璧です。外した純正品もKYBと刻印され、同メーカーで勝手に安心したほどです。走行するとやや硬めでコーナー、凸凹も太めに吸収している。車体が驚くほどシャキッとした感じ。走る人には向いてるかも、当然自身も気に入ってます。この比較は実は型式は違いますが1ヶ月前に純正品を装着した結果から得たことなので間違いないです。発送も早くてありがとうございます。

5人が参考にしています
対象商品:
73567533
2019-01-10
用途:
自家用車用
K.works 様

既に同じものがついていました。ヘタっていたので純正品や補修用は高いので同じ物へ交換。昔は選択肢が多くあったが今はこれぐらいしか無い。
純正品より少しだけ減衰力が高いので自分好みです。
スズキ車はアッパーマウント同時交換がお勧めです。

11人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする