QT-645 日差しを遮る帽子 ヒラカワ 73572147

※使用例

QT-645 日差しを遮る帽子 ヒラカワ 73572147
QT-645 日差しを遮る帽子 ヒラカワ 73572147
QT-645 日差しを遮る帽子 ヒラカワ 73572147
QT-645 日差しを遮る帽子 ヒラカワ 73572147
QT-645 日差しを遮る帽子 ヒラカワ 73572147
QT-645 日差しを遮る帽子 ヒラカワ 73572147
QT-645 日差しを遮る帽子 ヒラカワ 73572147

日差しを遮る帽子

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード73572147品番QT-645
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

日除けと小顔魅せを両立!つばの長さは約10cmあり、顔まわりをしっかりカバーして小顔効果も期待できます。つば部分にはワイヤーが入っており、シルエットを自由に調整可能。頭囲サイズは内側の紐でフィット感を調整できます。さらに、つば裏にはポリウレタンコーティングを施し、紫外線や光をしっかり反射します。後ろのスリットから結んだ髪を出せるので、帽子の中がごわつかず快適に着用できます。

用途
日除け 帽子 UVカット率99.9% 遮光率99.9% 手洗いOK
色
ブラック
材質
表地:ポリエステル97%・ポリウレタン3% / ワイヤー/スチール、つば裏:ポリエステル100%(ポリウレタンコーティング)
質量(g)
100
頭囲(cm)
56
つば長さ
10cm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする